Motion
VTR-2.00-HT

PCI
VTR-2.00-HT

Seguidor de leva con ranura en V - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #07879327
No. Fabricante VTR-2.00-HT
Precio223.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PCI
VTR-2.00-HT

Seguidor de leva con ranura en V - 2.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 0.8100 pulg. de ancho del rodillo, 1.3750 pulg. de diámetro del punto, sellado
Artículo MI #07879327
No. Fabricante VTR-2.00-HT
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
Precio223.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    0.8100 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    1/2-20
  • Peso
    0.56 lb
  • Anchura al centro de ranura
    1.3750 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de lubricación
    Sellado de por vida
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    852 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    605 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Ranurado en V
  • Tipo de sello
    Labio de fluorocarbono
  • Serie
    VTR-HT
  • UPC_NO
    841946127198

Descripción general

Descripción del fabricante
VTR-2.00-HT RODILLO DE SEGUIMIENTO
  • Los rodillos de oruga ranurados en V proporcionan una ubicación de doble dirección y se utilizan con orugas en “V” que reducen la acumulación en la superficie de rodadura
  • Al igual que la mayoría de las unidades de localización, los rodillos con ranura en V se utilizan junto con rodillos lisos para evitar la sobrecarga por desalineación

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo