Especificaciones
Dimensiones
- Orificio - Lado 18 mm
- Orificio - Lado 26 mm
- Tamaño del orificio0.2360 pulg.
- Diámetro máximo de holgura1.0670 pulg.
- Longitud del acoplamiento35 mm
- Diámetro exterior0.9375 pulg.
- Tamaño del tornilloM3
- Peso0.240 lb
Detalles
- Tolerancia al orificio+.050 mm / +.012 mm
- MaterialAcero al carbono 1215
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAleación de acero con Nypatch
- SerieMCLX
- Capacidad de par37 pies-libras
- UPC_NO63452912083