Motion
VS7-6-FPG-D-3NA03

SMC
VS7-6-FPG-D-3NA03

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, montaje en base, 3/8 pulg.
Artículo MI #07882611
No. Fabricante VS7-6-FPG-D-3NA03
Precio230.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
VS7-6-FPG-D-3NA03

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 24 V CC, solenoide 2 , terminal DIN, montaje en base, 3/8 pulg.
Artículo MI #07882611
No. Fabricante VS7-6-FPG-D-3NA03
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
Precio230.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    3/8 pulg.

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Montaje en base
  • Serie
    VS7
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Terminal DIN
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VS7-6-FPG-D-3NA03
  • Válvula de solenoide de interfaz ISO tamaño 1
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1 a 1.0MPa
  • Solenoides simples o dobles
  • Las opciones incluyen luz indicadora, anulación manual directa, estilo de empaquetadura en cuña, piloto individual EXH, supresor de sobretensión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo