Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoSin subplaca
Detalles
- AccionamientoCentro cerrado de posición 3
- País de origenJP
- Dirección del flujo4-Way
- Número de puestos3
- Número de solenoides2
- Tipo de tuberíaSin subplaca
- SerieVQ7
- Entrada eléctrica del solenoideConector precableado
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
- Rosca estándarsin subplaca
Descripción general
Descripción del fabricante
VQ7-8-FHG-D-3NSC
- Válvula de solenoide estándar ISO tamaño 2
- Fluido: aire/gas inerte
- Presión de funcionamiento: 0.15 a 1.0MPa
- Caja: IP65 (a prueba de polvo, salpicaduras)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad