Especificaciones
Details
- País de origenJP
- Función2 posición única
- SerieVFS
- Tensión de alimentación del solenoide24 V CC
Descripción general
Descripción del fabricante
VFS3120-5TZ-02
- VFS3000, válvulas montadas en base y con puerto de cuerpo
- Tipo de rosca: Rc(PT)
- Tamaños de puerto: 1/4, 3/8
- Presión máxima de funcionamiento: 9.9kgf/cm2
- Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 60°C
- Anulación manual: estilo de empuje sin bloqueo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad