Motion
VQ4601-5W1-03

SMC CORP OF AMERICA
VQ4601-5W1-03

VÁLVULAS VQ
Artículo MI #07883295
No. Fabricante VQ4601-5W1-03
Precio181.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ4601-5W1-03

VÁLVULAS VQ
Artículo MI #07883295
No. Fabricante VQ4601-5W1-03
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
Precio181.88 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    VQ

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ4601-5W1-03
  • Fluido: aire/gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.15 - 1.0MPa
  • Área efectiva mm 2 (Cv):2 posición junta metálica 36.0 (2.0);2 posición junta de goma 39.6 (2.2)3 posición junta metálica 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 posición junta de goma 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Tiempo de respuesta (ms) estándar 1W:sellado metálico 12 o menos a 55 o menos;sellado de goma 15 o menos a 62 o menos
  • Temperatura ambiente y del fluido: junta metálica -10 a 50°C; junta de goma -5 a 50°C
  • Carcasa opcional IP65

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"