Motion
CY1H20-300B
CY1H, cilindro sin varilla acoplado al imán
Artículo MI #07883569
No. Fabricante CY1H20-300B
Precio882.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CY1H, cilindro sin varilla acoplado al imán
Artículo MI #07883569
No. Fabricante CY1H20-300B
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
Precio882.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    300 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire sin varilla
  • Serie
    CY1

Descripción general

Descripción del fabricante
CY1H20-300B
  • Tamaños de orificio: 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Longitudes de carrera: 100, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500 mm
  • Presión mínima de funcionamiento: 0.2 MPa (29 psi)
  • Velocidad: 70 ~ 500 mm/s.
  • Disponible con amortiguadores externos

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"