Especificaciones
Dimensions
- Peso79.8 g
Details
- Mostrar rango de presiónDe 0 a 1.0 MPa
- Tipo de indicadorManómetro
- Tipo de montajeMontaje posterior central
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -5 a 60 °C
Descripción general
Descripción del fabricante
G46E-10-02M
- Manómetro sin aceite/piezas externas sin cobre con indicador de límite
- Ø42 una vez al día
- Rosca en la parte posterior
- Precisión de indicación: ±3% F.S. (rango completo)
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad