Especificaciones
Detalles
- AccionamientoCentro de escape de 3 posiciones
- Tipo de soportesin soporte
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- SerieSY
- Rosca estándarRc
- Serie de válvulasSY7000
- Voltaje24 V CC
- Supresor de voltajeCon supresor de voltaje de sobretensión/luz
Descripción general
- Fluido: aire.
- Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 0.7.
- Temperatura ambiente y del fluido [°C]: -10 a 50 (sin congelación).
- Tensión nominal de bobina [CC]: 24, 12 V.
- Adjunto: IP67 (basado en IEC60529).