Motion
SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16

BOSTON GEAR
SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #07884209
No. Fabricante SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16
Precio3,835.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16

Caja de engranajes de gusano en ángulo recto de reducción única - Reducción de reducción única, 7.5:1 Relación, Distancia central de 2.0600 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.0000 pulg., Salida doble, Estructura de 56C
Artículo MI #07884209
No. Fabricante SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16
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
Precio3,835.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    210
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7210
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    7.5:1
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    7.5:1
  • Peso
    28.1 lb, 12.746 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    P16
  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Número de catálogo del fabricante
    W07934
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Tipo de pintura
    Sin pintura
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    HF700
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SSHF7210-7.5KC-B5-HS5-P16 INOXIDABLE