Motion
HU15000H30
CM® Elevador de cadena de mano Hurricane 360° - Altura de elevación de 30 pies, Capacidad de peso de 15 toneladas
Artículo MI #07884641
No. Fabricante HU15000H30
Precio16,238.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CM® Elevador de cadena de mano Hurricane 360° - Altura de elevación de 30 pies, Capacidad de peso de 15 toneladas
Artículo MI #07884641
No. Fabricante HU15000H30
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
Precio16,238.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie
    522 pies
  • Espacio para la cabeza
    43.5400 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    3.1500 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    9.8400 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    23.0700 pulg.
  • Altura de elevación
    30 pies
  • Tirar para levantar carga completa
    152 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Gancho
  • Recuperando
    6
  • Serie
    Huracán CM 360
  • Capacidad de peso
    15 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVADOR DE 30' DE HU15000H30 15 TONELADAS DE ALTURA
  • Proporciona la máxima flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones
  • La cubierta de la cadena manual patentada gira un 360° completo, lo que permite a los operadores levantar, tirar o colocar cargas desde prácticamente cualquier ángulo sin estar debajo de ellas
  • Limitador de carga estándar para protección contra sobrecarga automática y simple
  • El sistema de frenado estilo weston de doble trinquete proporciona un control de carga positivo fiable
  • Acabado con recubrimiento en polvo para protección contra la corrosión
  • Todos los engranajes y piñones internos son de acero tratado térmicamente para una alta resistencia y una larga vida útil
  • La rueda elevadora de precisión de cuatro bolsillos está totalmente mecanizada para un mejor ajuste de la cadena y un menor desgaste, lo que permite un movimiento preciso de la cadena de carga
  • La guía de la cadena y el pelador garantizan la alineación de la cadena de carga
  • La cadena de carga de acero aleado garantiza una alta resistencia y una larga vida útil
  • Fácil de desmontar, sin necesidad de herramientas especiales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo