Especificaciones
Dimensiones
- Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie522 pies
- Espacio para la cabeza43.5400 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho3.1500 pulg.
- Longitud de la carcasa9.8400 pulg.
- Ancho de la carcasa23.0700 pulg.
- Altura de elevación10 pies
- Tirar para levantar carga completa204 lb
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeGancho
- Recuperando6
- SerieHuracán CM 360
- Capacidad de peso20 toneladas
Descripción general
- Proporciona la máxima flexibilidad para una amplia gama de aplicaciones
- La cubierta de la cadena manual patentada gira un 360° completo, lo que permite a los operadores levantar, tirar o colocar cargas desde prácticamente cualquier ángulo sin estar debajo de ellas
- Limitador de carga estándar para protección contra sobrecarga automática y simple
- El sistema de frenado estilo weston de doble trinquete proporciona un control de carga positivo fiable
- Acabado con recubrimiento en polvo para protección contra la corrosión
- Todos los engranajes y piñones internos son de acero tratado térmicamente para una alta resistencia y una larga vida útil
- La rueda elevadora de precisión de cuatro bolsillos está totalmente mecanizada para un mejor ajuste de la cadena y un menor desgaste, lo que permite un movimiento preciso de la cadena de carga
- La guía de la cadena y el pelador garantizan la alineación de la cadena de carga
- La cadena de carga de acero aleado garantiza una alta resistencia y una larga vida útil
- Fácil de desmontar, sin necesidad de herramientas especiales