Motion
HU500GA20
Elevador de cadena de mano CM Hurricane 360 con carro con engranajes integrado tipo ejército, 1/2T, 20' de elevación
Artículo MI #07884668
No. Fabricante HU500GA20
Precio2,412.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Elevador de cadena de mano CM Hurricane 360 con carro con engranajes integrado tipo ejército, 1/2T, 20' de elevación
Artículo MI #07884668
No. Fabricante HU500GA20
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
Precio2,412.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Espacio para la cabeza
    9.6500 pulg.
  • Tamaño de la abertura del gancho
    0.9400 pulg.
  • Longitud de la carcasa
    11.0200 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    10.6300 pulg.
  • Altura de elevación
    20 pies

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Recuperando
    1
  • Serie
    Huracán CM 360
  • Capacidad de peso
    1/2 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
ELEVACIÓN DE HU500GA20 1/2 TON 20'
  • Disponible simple o con engranajes
  • Los carros tienen espacios laterales reducidos y un enfoque final para ayudar a maniobrar cargas pesadas en espacios reducidos
  • Los carros se pueden ajustar fácilmente para adaptarse a una amplia gama de anchos de haz y perfiles debido a husillos roscados (p. ej., INP, IPE, IPB)
  • Dependiendo del ancho de la brida del haz, se puede realizar fácilmente un ajuste de hasta 300 mm
  • Ruedas diseñadas para un rodamiento suave con cojinetes de bolas encapsulados prelubricados, fabricadas con acero a prueba de fracturas
  • Perfil con caída adecuado para perfiles de viga planos e inclinados: las ruedas del carro están diseñadas para una inclinación máxima del perfil de viga del 14 % (DIN 1025, parte 1)
  • El limitador de carga protege contra sobrecargas peligrosas
  • Barras de carga de acero conectadas directamente al bastidor del elevador para mayor resistencia y durabilidad
  • Cumple con la norma ASME B30.16 y la norma CE europea
  • Garantía de por vida contra defectos de materiales y mano de obra

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo