Especificaciones
Dimensiones
- Cadena reacondicionada para elevar la carga 1 pie174 pies
- Espacio para la cabeza21.6500 pulg.
- Tamaño de la abertura del gancho1.8500 pulg.
- Longitud de la carcasa14.3300 pulg.
- Ancho de la carcasa20.6700 pulg.
- Altura de elevación20 pies
- Tirar para levantar carga completa315 lb
Detalles
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeCarro integrado
- Recuperando2
- SerieHuracán CM 360
- Capacidad de peso5 toneladas
Descripción general
- Disponible simple o con engranajes
- Los carros tienen espacios laterales reducidos y un enfoque final para ayudar a maniobrar cargas pesadas en espacios reducidos
- Los carros se pueden ajustar fácilmente para adaptarse a una amplia gama de anchos de haz y perfiles debido a husillos roscados (p. ej., INP, IPE, IPB)
- Dependiendo del ancho de la brida del haz, se puede realizar fácilmente un ajuste de hasta 300 mm
- Ruedas diseñadas para un rodamiento suave con cojinetes de bolas encapsulados prelubricados, fabricadas con acero a prueba de fracturas
- Perfil con caída adecuado para perfiles de viga planos e inclinados: las ruedas del carro están diseñadas para una inclinación máxima del perfil de viga del 14 % (DIN 1025, parte 1)
- El limitador de carga protege contra sobrecargas peligrosas
- Barras de carga de acero conectadas directamente al bastidor del elevador para mayor resistencia y durabilidad
- Cumple con la norma ASME B30.16 y la norma CE europea
- Garantía de por vida contra defectos de materiales y mano de obra