Motion
M-407SG

3M
M-407SG

Respiradores eléctricos y de suministro de aire Versaflo℮ Speedglas- Compatibilidad con casco: serie M, material de cuero
Artículo MI #07884799
No. Fabricante M-407SG
Precio1,516.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
M-407SG

Respiradores eléctricos y de suministro de aire Versaflo℮ Speedglas- Compatibilidad con casco: serie M, material de cuero
Artículo MI #07884799
No. Fabricante M-407SG
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
Precio1,516.34 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Color
    Negro
  • Compatibilidad con cascos
    Serie M
  • Número de Upc del fabricante
    00076308942816
  • Material
    Piel
  • Cantidad del paquete
    1
  • Serie
    M
  • UPC_NO
    00076308942816

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE M-407SG HILOS CON CUBIERTA RESISTENTE A LAS LLAMAS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Cubierta y cubierta del casco resistentes a las llamas
  • 10 % de reducción de peso en comparación con L-905SG
  • Protección contra arco de soldadura (ANSI Z87) más chispa y salpicaduras
  • Mayor área de visualización en comparación con L-905SG
  • Capaz de levantar viseras en áreas no peligrosas para facilitar las comunicaciones
  • La cabeza se puede utilizar para la mayoría de las aplicaciones, incluidas la soldadura por arco, corte por plasma, rectificado, MIG, TIG y GMAW
  • Cuando se utiliza junto con una fuente de aire aprobada por el NIOSH, está diseñado para ayudar a proteger al usuario de ciertos contaminantes en el aire y ciertos peligros de cabeza, ojos, cara y soldadura
  • Compatible con 3M™ respiradores purificadores de aire alimentados Adflo, 3M™ Versaflo℮ y 3M™ aire suministrado
  • Compatible con el ADF 9100XXi con tecnología de color natural