Especificaciones
Dimensiones
- Peso5.124 lb
Detalles
- ColorNegro
- Número de stock del fabricante7100168650
- Número de Upc del fabricante00076308942823
- MaterialPiel
- Tipos de productosArnés
- Compatibilidad serie/sistemaSerie M
- Estándares cumplidosANSI Z89.1 Tipo I, Clase G
- UPC_NO00076308942823
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Cubierta de cuero nueva y más duradera
- 10 % de reducción de peso en comparación con L-905SG
- Protección contra arco de soldadura (ANSI Z87) más chispa y salpicaduras
- Mayor área de visualización en comparación con L-905SG
- Capaz de levantar viseras en áreas no peligrosas para facilitar las comunicaciones
- La cabeza se puede utilizar para la mayoría de las aplicaciones, incluidas la soldadura por arco, corte por plasma, rectificado, MIG, TIG y GMAW
- Cuando se utiliza junto con una fuente de aire aprobada por el NIOSH, está diseñado para ayudar a proteger al usuario de ciertos contaminantes en el aire y ciertos peligros de cabeza, ojos, cara y soldadura
- Compatible con 3M™ respiradores purificadores de aire alimentados Adflo, 3M™ Versaflo℮ y 3M™ aire suministrado
- Compatible con el ADF 9100XXi con tecnología de color natural
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver la documentación
3M Folleto de soluciones para parques de diversionesSu prioridad es la productividad, la prioridad de 3M es usted.
Ver la documentación
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver la documentación
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver la documentación
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.