Motion
SF201SGAF-BLU, SGAF TRANSPARENTE

3M
SF201SGAF-BLU, CLEAR SGAF

3M™ SecureFit de la serie 200 , SF201SGAF-BLU, patillas azules, lente antivaho Scotchgard de color transparente
Artículo MI #07884803
No. Fabricante SF201SGAF-BLU, CLEAR SGAF
Precio8.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
SF201SGAF-BLU, CLEAR SGAF

3M™ SecureFit de la serie 200 , SF201SGAF-BLU, patillas azules, lente antivaho Scotchgard de color transparente
Artículo MI #07884803
No. Fabricante SF201SGAF-BLU, CLEAR SGAF

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$8.65/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Talla única para todos

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    3M™ Tecnología de varilla de difusión de presión
  • Color del marco
    Borrar
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Borrar
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Clásico
  • Código de armonización
    9004-90-0000
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Borrar
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF201SGAF-BLU
  • Número de Upc del fabricante
    50051131278436
  • Serie
    200
  • Tipo
    Gafas de seguridad
  • UPC_NO
    50051131278436
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SF201SGAF-BLU, SGAF TRANSPARENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. Not for consumer sale or use.3M's innovative temple design features slotted ribs that provide comfortable pressure equalization, allowing the temples to flex and self-adjust to the size of the wearer's head; Cuved temples apply pressure to the less sensitive back of the head, instead of the temples, achieving a comfortable fit even during rapid head movement; Lightweight design, Molded nose bridge, Choose from models with anti-scratch, anti-fog/anti-scratch or optional 3M™ Scotchgard™ Protector Anti-Fog Coating, Models with blue accents help make eyewear more visible in food preparation/processing areas, U6 rated polycarbonate lenses absorb 99.9% of UVA, UVB, and UVC rays between 200 nm and 380 nm, Meets the Impact-Rated Protector requirement of the ANSI-ISEA Z87.1 Standard