Motion
SF403XSGAF-YEL, ÁMBAR SGAF,

3M
SF403XSGAF-YEL, AMBER SGAF,

3M™ Gafas de Seguridad SecureFit 400 Series SF403XSGAF-YEL, Amarillo/Negro, Amber Scotchgard , Lentes Antiempañamiento/Antiarañazos
Artículo MI #07884807
No. Fabricante SF403XSGAF-YEL, AMBER SGAF,
Precio14.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
SF403XSGAF-YEL, AMBER SGAF,

3M™ Gafas de Seguridad SecureFit 400 Series SF403XSGAF-YEL, Amarillo/Negro, Amber Scotchgard , Lentes Antiempañamiento/Antiarañazos
Artículo MI #07884807
No. Fabricante SF403XSGAF-YEL, AMBER SGAF,
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
Su precio$14.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    Talla única para todos
  • Peso
    1.52 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lentes antivaho
  • Características de comodidad
    Lente de policarbonato
  • Lente dióptrica
    0
  • Color del marco
    Negro/amarillo
  • Estilo de marco
    Sin marco
  • Color de la patilla de la montura
    Amarillo/negro
  • Material de la patilla de la montura
    Plástico
  • Grupo y clase
    Comodidad
  • Código de armonización
    9004-90-0000
  • Revestimiento de la lente
    Antiarañazos y antivaho
  • Color de la lente
    Ámbar
  • Marcado de lentes
    3M Z87+ U6
  • Material de la lente
    Policarbonato
  • Número de stock del fabricante
    SF403XSGAF-YEL
  • Número de Upc del fabricante
    50051131278542
  • Serie
    400X
  • Tipo
    Gafas protectoras
  • UPC_NO
    50051131278542
  • Protección UV
    Sí

Descripción general

Descripción del fabricante
SF403XSGAF-YEL, ÁMBAR SGAF,
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El protector de cejas contorneado descansa cómodamente contra la frente y ayuda a proporcionar cobertura adicional contra partículas voladoras.
  • Cuenta con la tecnología patentada 3M™ Pressure Diffusion Temple que ayuda a difundir la presión sobre la oreja para un ajuste seguro y cómodo
  • Aplicado a ambos lados de la lente, el recubrimiento antivaho 3M™ Scotchgard l es un recubrimiento de larga duración que proporciona una mejor resistencia al empañamiento y a los arañazos en comparación con los recubrimientos antivaho tradicionales. *Cuando se prueba utilizando los métodos de prueba EN168 Resistencia al empañamiento de los oculares y Resistencia al daño superficial mediante partículas finas.
  • Plaqueta nasal blanda para ayudar a reducir el deslizamiento
  • La lente de policarbonato absorbe el 99.9 % de los rayos UVA y UVB y cumple los requisitos de la norma ANSI Z87.1
  • 2015 Estándar como gafas con clasificación de impacto