Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro3.7500 pulg.
- Diámetro interno1 pulg.
Detalles
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de Upc del fabricante80067525839
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO80067525839