Motion
E6-RRDSA7-72

Martin
E6-RRDSA7-72

Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de disco de caucho de retorno - Clasificación E, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 72 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07885338
No. Fabricante E6-RRDSA7-72
Precio2,996.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
E6-RRDSA7-72

Ensamblaje completo de rodillo de autoalineador de disco de caucho de retorno - Clasificación E, 6 pulg. de diámetro de rodillo, 72 pulg. de ancho de banda
Artículo MI #07885338
No. Fabricante E6-RRDSA7-72
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
Precio2,996.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cinturón Ancho  
    72 pulg.
  • Distancia entre orificios de montaje
    81 pulg.
  • Ancho general
    86.5 pulg.
  • Rollo Diámetro  
    6 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    6 pulg.
  • Longitud del rodillo
    76 pulg.
  • Diámetro del eje
    30 mm
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    86.5 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    16 pulg.
  • Anchura total del fotograma
    86.5 pulg.
  • Peso
    388 lb

Detalles

  • Calificación CEMA
    CEMA E
  • Tipo de rodillo
    Autoalineador de disco de goma de retorno
  • Material
    Acero
  • Material de la carcasa
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO DE GOMA DE RETORNO E6-RRDSA7-72 CEMA E
  • "ERROR:#N/A"

You May Also Like