Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteMedio
- Longitud13
- TamañoM
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Industria, Petróleo y Gas
- ColorNegro/Marrón
- País de origenPAKISTÁN
- Material del forroParabrisas ℮
- Número de Upc del fabricante065537858555
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarInserción
- UPC_NO65537858555
Descripción general
Descripción del fabricante
GUANTE 5785G-M
- Cut Shield es un revestimiento resistente a los cortes hecho de una mezcla de P-aramida, acero y fibras modacrílicos
- Palma y dorso de la mano de cuero de cabra plena flor resistente al agua y al aceite Dryhide
- Los componentes de los nudillos y los dedos cuentan con D3O® iA
- Parche acolchado EVA para la palma y la muñeca que absorbe la vibración
- Puño estilo guantelet