Especificaciones
Dimensiones
- Longitud9
- TamañoL
Detalles
- AplicacionesConstrucción, Agricultura y rancho, Jardinería y paisajismo,Propósito general, Trabajo de jardín y campo
- RecubrimientoNitrilo en espuma
- ColorAzul/negro
- País de origenPAKISTÁN
- Número de Upc del fabricante065537859842
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO65537859842
Descripción general
- 15gg carcasa de vidrio/nailon/HPPE/spandex
- 2NFT (tecnología de espuma de nitrilo) con asiento de nitrilo reforzado para el pulgar
- El revestimiento conductor en la palma y los dedos se puede utilizar en todos los dispositivos de pantalla táctil
- Tratado con Actifresh®
- Muñeca de punto ajustada