Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud9
- TamañoX
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro, gris
- País de origenPAKISTÁN
- Código de armonización6116.99.9560
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante065537859774
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaPFP α
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO65537859774
Descripción general
- Hilo de alto rendimiento Kool Knit de
- Recubrimiento de PFT- (tecnología de espuma de primera calidad)
- Forma ergonómica
- Tratado con Actifresh®
- Muñeca de punto ajustada