Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud9
- TamañoXXL
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo en espuma
- ColorNegro, gris
- País de origenPAKISTÁN
- Material del forroPoliéster
- Número de Upc del fabricante065537859781
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- Características de la palmaPFP α
- Hoja de especificaciones
- Tipo de pulgarRecto
- UPC_NO65537859781
Descripción general
- Hilo de alto rendimiento Kool Knit de
- Recubrimiento de PFT- (tecnología de espuma de primera calidad)
- Forma ergonómica
- Tratado con Actifresh®
- Muñeca de punto ajustada