Motion
TA3025Z
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07885668
No. Fabricante TA3025Z
Precio36.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 40 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #07885668
No. Fabricante TA3025Z
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
Precio36.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    40 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero con bajo contenido de carbono
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga dinámica
    31600 N
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja TA3025Z con un tipo de cierre abierto tiene un diámetro interior de 30 mm, un diámetro exterior de 40 mm, un ancho total de 25 mm y pesa 0.15 lb, lo que lo hace ideal para cajas de engranajes de uso intensivo, maquinaria agrícola y aplicaciones de transmisión de potencia industrial.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    TA3025Z
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    TA
  • Capacidad de carga estática
    50300 N

Descripción general

Descripción del fabricante
TA 3025Z COJINETE DE AGUJA
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Sistema métrico
  • Enjaulada
  • Acero al cromo-molibdeno

También puede gustarle