Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del mango7 1/2 in
- Altura3/4 in
- Grosor de la mordaza9/32 pulg.
- Longitud9 13/16 in
- Apertura máxima de la mordaza2 pulg.
- Longitud total10 in
- Peso0.73
- Ancho1 15/16 in
Detalles
- Acabado de la cuchillaMordazas pulidas
- ColorRojo
- Color del mangoRojo
- Estilo de mangoPlástico antideslizante
- Código de armonización8204.12.0000
- Mango aisladoNo
- Capacidad de la mordaza2 in
- Estilo de superficie de mordazaSerrado
- Número de Upc del fabricante843221018399
- MaterialAcero eléctrico al cromo vanadio, forjado, endurecido con aceite
- Tubo redondo de apertura de mordaza máx.2 in
- Capacidad máxima de la mordaza2 in
- Apertura máxima de la mordaza (Hex)1 3/4 in
- Número de puestos25
- UPC_NO843221018399
Descripción general
- Combina las funciones probadas de Cobra® de bloqueo fiable del perno de bisagra con una función de empuje adicional que facilita el trabajo en áreas muy limitadas e inaccesibles.
- Ajuste rápido de la pieza de trabajo deslizando el mango de los alicates.
- Bloqueo fiable del perno de la bisagra con la primera carga de trabajo.
- Los alicates permanecen bloqueados en su lugar y solo se pueden ajustar pulsando el botón y restableciendo.
- 25 posiciones de ajuste.
- Acero eléctrico al cromo vanadio; forjado, endurecido con aceite multietapa.