Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje7/8 pulg.
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Orificio central Diámetro7/8 pulg.
- Diámetro del disco5 pulg.
- Tamaño del orificio7/8 pulg.
- Diámetro total5 pulg.
- Grosor general1/8 pulg.
- Peso0.28 lb
- Rueda Diámetro5 pulg.
- Rueda Grosor1/8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina cerámica
- Detalles adicionalesMaximice su potencial de producción en proyectos de eliminación de existencias a la vez que minimiza el coste con la muela Quantum3 SG CA Tipo 27 . Esta rueda de rectificado de ángulo recto 1/4-inch proporciona un acabado excepcional en materiales de acero inoxidable de la serie 400 o de acero al carbono duro y suave. El sistema abrasivo de grano y unión de alúmina cerámica ofrece el doble de rendimiento que las ruedas cerámicas de la competencia, y un asombroso aumento del 500 por ciento en rendimiento en comparación con el óxido de aluminio. Aumente su producción y vea un impacto positivo en sus resultados. El diseño fácil de usar significa una acción de corte sencilla sin agarrar, cavar o atrapar, lo que conduce a un acabado de alta calidad en todo momento.
- AplicaciónEliminación de existencias
- ColorNegro
- Acabado de colorNegro
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda central deprimida, Rueda de esmerilado, Rueda de corte, Rueda abrasiva, Rueda de buje elevada, Rueda de muesca, Rueda de mezcla, Esmerilado en ángulo recto
- GradoU
- Grado de granoU
- Número de grano24
- Código de armonización6804.22.40.00
- Número de stock del fabricante66252839426
- Número de Upc del fabricante662528394261
- RPM Máx.12225 rpm
- Velocidad máxima12225 rpm
- Tipo de mineralAlúmina cerámica
- Cantidad del paquete1
- EspecificaciónQUANTUM3
- UPC_NO66252839426
- Color de la ruedaNegro
- Tipo de ruedaTipo 27
Descripción general
- 100% grano abrasivo de alúmina cerámica de nueva generación y forma única, y un nuevo sistema de unión resistente dan como resultado 5X–6 la vida útil de las ruedas de óxido de aluminio y hasta un 100% más de rendimiento y vida útil que las ruedas cerámicas de la competencia
- Las ruedas de 1/4 pulgadas de grosor están diseñadas para aceros inoxidables de la serie 400 , aceros al carbono duros, aceros al carbono blandos, extracción de material, soldaduras de alisado y biselado
- Aumente significativamente la producción, con el menor coste total de rectificado de cualquier rueda del mercado actual
- Mejor control del operador, mayor comodidad y calidad excepcional de la pieza acabada con una acción de corte más robusta, más afilada pero más suave
- ruedas no agarran ni excavan