Motion
ACCESORIO DE BRAZO DE LIJADORA DE CINTA DE LIMA 0-00-51141-28368-5

3M
0-00-51141-28368-5 FILE BELT SANDER ARM ATTACHMENT

3M™ Brazo de fijación para lijadora de banda de lima, estándar 28368, 1 por caja
Artículo MI #07890025
No. Fabricante 0-00-51141-28368-5 FILE BELT SANDER ARM ATTACHMENT
Precio140.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
0-00-51141-28368-5 FILE BELT SANDER ARM ATTACHMENT

3M™ Brazo de fijación para lijadora de banda de lima, estándar 28368, 1 por caja
Artículo MI #07890025
No. Fabricante 0-00-51141-28368-5 FILE BELT SANDER ARM ATTACHMENT
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
Precio140.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    2.09 pulg.
  • Longitud total
    6.02 pulg.
  • Ancho general
    6.02 pulg.
  • Peso
    0.308 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141283685
  • UPC_NO
    00051141283685

Descripción general

Descripción del fabricante
0-00-51141-28368-5
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Trabajar en áreas de difícil acceso con energía y eficiencia
  • Moler y mezclar en la rueda de contacto del brazo o en la superficie de la platina dura
  • Acabado y pulido de la holgura de la correa en la sección abierta del brazo
  • Construcción de alta calidad
  • La fijación sencilla a la lijadora de banda de lima 3M™ hace que el cambio de brazos sea rápido y fácil

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos