Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor132S
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje38 mm
- Peso135 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl marco de aluminio y las patas extraíbles pueden proporcionar una gran flexibilidad y facilitar el cambio de configuración sin necesidad de mecanizado o modificaciones adicionales. Su caja de terminales puede girar cada 90 grados, lo que permite la conexión de los cables del motor en cualquier lado. Además, estos motores son totalmente intercambiables con los motores de hierro fundido.
- Rango de temperatura ambienteDe -20 a +40 oC
- RPM base870 rpm
- Tipo de condición de servicioS1 Servicio
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado) - IC411
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga85.5 a 460 V, 81.9 a 380 V, 82.6 a 400 V, 81.9 a 415 V
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IPIP55
- kW2.20 kW
- Categoría del motorMotor de uso general
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Postes del motor8
- Tensión de alimentación del motor460/380/400/415 V
- Tipo de montajePie
- Clase de diseño NEMAN
- Tipo de productoMotores de uso general
- Rotación del ejeAmbos (CW y CCW): mirando el motor desde el extremo del eje.
- Estándares cumplidosNEMA MG-1
- Método de inicioDirecto en línea
- Rpm síncrono900 rpm
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del motor de lavado encapsulado WEGFolleto del motor de lavado encapsulado WEG
Ver la documentación
Folleto de alimentos y bebidas WegSoluciones de alimentos y bebidas WEG para motores, cajas de engranajes, automatización, variadores, recubrimientos y aplicaciones de procesamiento industrial. El folleto abarca productos lácteos, bebidas, carne y aves de corral, panadería, agroindustria, servicios públicos, servicio de alimentos, motores de lavado, soluciones digitales, transmisión y distribución, y tecnologías de eficiencia energética diseñadas para el funcionamiento de alimentos y bebidas
Ver la documentación
Folleto de soluciones WEG para aguaLas soluciones WEG destacan por la eficiencia y flexibilidad de su diseño eléctrico y mecánico, adaptándose a los requisitos más exigentes de los clientes en diferentes aplicaciones, con una gama completa de productos para la industria del agua.
Ver la documentación