Motion
VQ31A1-5GZ-C12-F

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5GZ-C12-F

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #07890295
No. Fabricante VQ31A1-5GZ-C12-F
Precio47.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VQ31A1-5GZ-C12-F

VÁLVULA, SOL
Artículo MI #07890295
No. Fabricante VQ31A1-5GZ-C12-F
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
Precio47.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    Accesorio de un solo toque para 12 mm

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de tubería
    Colector
  • Serie
    VQ
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Ojal
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
VQ31A1-5GZ-C12-F
  • Fluido: aire, gas inerte
  • Rango de presión de funcionamiento: 0.01 a 0.6 MPa
  • Caudal: 0.39 Cv (VQ20), 0.81 (VQ30)
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC; 100, 110, 200VAC
  • Tiempo de respuesta OFF: 5ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a 50°C

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno