Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola0.9375 pulg.
- Agujero Diámetro0.5000 pulg.
- Anchura del cabezal0.9375 pulg.
- Longitud hasta el centro de la bola2.4375 pulg.
- Diámetro exterior máximo1.3125 pulg.
- Ángulo de desalineación24.3 °
- Rosca del mango Longitud1.4687 pulg.
- Tamaño de la rosca1/2-20
- Peso0.37 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación 52100
- GradoPrecisión
- Material de la carcasaAcero al carbono
- Número de Upc del fabricante662288721659
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Material de la carreraRevestimiento de tela de PTFE
- Capacidad de carga estática radial4920 lb
- Tipo de extremo de varillaHombre
- SerieCFML
- Tipo de roscaUNF