Motion
66252838460

NORTON ABRASIVES
66252838460

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 01, 5 pulg. de diámetro de rueda, 0,045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, 46 de grano, 12225 rpm
Artículo MI #07948145
No. Fabricante 66252838460
Precio8.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252838460

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 01, 5 pulg. de diámetro de rueda, 0,045 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, 46 de grano, 12225 rpm
Artículo MI #07948145
No. Fabricante 66252838460
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
Precio8.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    5 pulg.
  • Rueda Grosor  
    0,045 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    12225 rpm
  • Cantidad del paquete
    25
  • UPC_NO
    66252838460
  • Tipo de rueda
    Tipo 01

Descripción general

Descripción del fabricante
38460 T01 5"X.045"X7/8" TODOS LOS FINES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"