Motion
66253370793

NORTON ABRASIVES
66253370793

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, 20 de grano, 13580 rpm
Artículo MI #07948147
No. Fabricante 66253370793
Precio16.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253370793

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, 20 de grano, 13580 rpm
Artículo MI #07948147
No. Fabricante 66253370793

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    20
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253370793
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
70793 T27 4-1/2"X1/4"X5/8"-11 TODOS LOS FINES

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"