Motion
66253370802

NORTON ABRASIVES
66253370802

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, 20 de grano, 6600 rpm
Artículo MI #07948160
No. Fabricante 66253370802
Precio40.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253370802

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 7 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 7/8 pulg. de eje, 20 de grano, 6600 rpm
Artículo MI #07948160
No. Fabricante 66253370802

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio40.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    7/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    7/8 pulg.
  • Rueda Diámetro  
    7 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    20
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Cantidad del paquete
    20
  • UPC_NO
    66253370802
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
70802 T27 9"X1/4"X7/8" PARA TODOS LOS FINES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo