Motion
66253370804

NORTON ABRASIVES
66253370804

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 28, 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, 20 de grano, 6600 rpm
Artículo MI #07948163
No. Fabricante 66253370804
Precio39.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253370804

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 28, 9 pulg. de diámetro de rueda, 1/4 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, 20 de grano, 6600 rpm
Artículo MI #07948163
No. Fabricante 66253370804
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
Su precio$39.34/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    9 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/4 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    Extra grueso
  • Número de grano
    20
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    6600 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253370804
  • Tipo de rueda
    Tipo 28

Descripción general

Descripción del fabricante
70804 T28 9"X1/4"X5/8"-11 PARA TODOS LOS FINES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"