Motion
66252839423

NORTON ABRASIVES
66252839423

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, 24 de grano, 13580 rpm
Artículo MI #07948173
No. Fabricante 66252839423
Precio18.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66252839423

Quantum3 Rueda de esmerilado central deprimida - Tipo 27, 4-1/2 pulg. de diámetro de rueda, 1/8 pulg. de grosor, 5/8 pulg. de eje, 24 de grano, 13580 rpm
Artículo MI #07948173
No. Fabricante 66252839423
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
Su precio$18.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño del eje
    5/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del orificio
    5/8 pulg. - 11
  • Rueda Diámetro  
    4-1/2 pulg.
  • Rueda Grosor  
    1/8 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    24
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    13580 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66252839423
  • Tipo de rueda
    Tipo 27

Descripción general

Descripción del fabricante
39423 T27 4-1/2"X1/8"X5/8"-11 TODOS LOS FINES

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo