Motion
7100141299

3M
7100141299

Correa de lijado y acabado: grano 120+ , material de óxido de aluminio, correa de 13.0000 in de longitud, correa de 0.3750 in de ancho
Artículo MI #07948231
No. Fabricante 7100141299
Precio1.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100141299

Correa de lijado y acabado: grano 120+ , material de óxido de aluminio, correa de 13.0000 in de longitud, correa de 0.3750 in de ancho
Artículo MI #07948231
No. Fabricante 7100141299
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
Precio1.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    XF
  • Longitud de la correa
    13 pulg.
  • Ancho de la correa
    3/8 pulg.
  • Longitud total
    13 pulg.
  • Ancho general
    0.375 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Desbarbado, acabado, esmerilado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Color
    Rojo
  • Número de grano
    120+
  • Número de Upc del fabricante
    00638060050132
  • Cantidad del paquete
    200
  • Tipos de productos
    Cinturón de tela
  • UPC_NO
    00638060050132

Descripción general

Descripción del fabricante
05013 CORREA DE TELA 384F 3/8" X 13" 120+
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • La correa de uso general ofrece un rendimiento constante y fiable en una amplia gama de sustratos
  • El refuerzo impermeable de poliéster soporta las aplicaciones húmedas y secas
  • El soporte de tela de peso XF soporta el amolado y el lijado pesado
  • La unión de resina soporta altas temperaturas y presiones
  • El mineral abrasivo de óxido de aluminio ofrece un rendimiento fiable y funciona bien en muchos sustratos
  • Adecuado para su uso en una lijadora de banda de sobremesa o de soporte y para lijado de carrera, rectificado de banda portátil y rectificado y acabado de banda ancha
  • Elija entre las calidades 36+ a 220+ y P320 a P400
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno