Motion
K32X37X27

NTN
K32X37X27

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #07948478
No. Fabricante K32X37X27
Precio29.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K32X37X27

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #07948478
No. Fabricante K32X37X27
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
Precio29.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    32 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.082 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K32X37X27 tiene un diámetro de orificio de 32 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho total de 27 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.082 lb, lo que lo hace adecuado para ensamblajes industriales.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093643
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12900 lbf
  • UPC_NO
    4547359093643

Descripción general

Descripción del fabricante
K32X37X27 UNIDAD DE JAULA