Motion
K42X47X17

NTN
K42X47X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #07948480
No. Fabricante K42X47X17
Precio26.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K42X47X17

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #07948480
No. Fabricante K42X47X17
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
Su precio$26.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.062 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja K42X47X17 tiene un diámetro de orificio de 42 mm, un diámetro exterior de 47 mm, un ancho total de 17 mm, un tipo de cierre abierto y un peso de 0.062 lb, lo que lo hace ideal para sistemas compactos.
  • Número de Upc del fabricante
    4547359094008
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4950 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9650 lbf
  • UPC_NO
    4547359094008

Descripción general

Descripción del fabricante
K42X47X17 COJINETE DE AGUJA