Motion
88076
Linterna táctica USB de largo alcance ProTac HPL
Artículo MI #07948551
No. Fabricante 88076
Precio255.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna táctica USB de largo alcance ProTac HPL
Artículo MI #07948551
No. Fabricante 88076

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio255.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    7.08 pulg.
  • Peso
    9.24 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.7 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    35000 cd
  • Emisión de luz completa
    1000 lm (alto), 400 lm (med), 65 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.5 horas (alto), 3 horas (medicamento), 20 horas
  • Características y beneficios
    • 1,000 lúmenes y haz de 374 metros en alta • Cambie a baja durante 20 horas de autonomía • Versatilidad de la batería - utilice un puerto micro USB o baterías de litio desechables • Modos alto/medio/bajo/estroboscopio • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido • Cabezal antivuelco que evita que se desplace cuando lo coloca • Estructura de aluminio duradera y resistente al agua IPX4
  • Incluye
    Cable USB, funda
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926880764
  • Salida de luz máxima
    1000 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    20 horas
  • Modelo
    Linterna táctica recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    80926880764
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
88076 LINTERNA PROTAC
  • 1,000 lúmenes y haz de 374 metros en alta
  • Cambiar a Baja durante 20 horas de funcionamiento
  • Versatilidad de la batería: utilice un puerto micro USB o baterías de litio desechables
  • Modos Alto/Medio/Bajo/Estroboscópico
  • Programación TEN-TAP para elegir su modo de funcionamiento preferido
  • El cabezal antivuelco evita que se salga cuando lo coloca
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo