Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.25 pulg.
- Longitud10.25 pulg.
- Ancho5.5 pulg.
Detalles
- Características y beneficios• La carcasa dura protege herramientas, medidores, piezas pequeñas y dispositivos tecnológicos • Forro interior suave • Cierre con cremallera duradero • Ofrece una gran protección en un tamaño cómodo • Tamaño de 10.25 x 2.25 x 5.5-Inch • La funda se cierra completamente cuando se cierra con cremallera
- MaterialPoliéster
- Número de compartimentos1
Descripción general
- La carcasa dura protege herramientas, medidores, piezas pequeñas y dispositivos tecnológicos
- Forro interior suave
- Cierre de cremallera duradero
- Ofrece una gran protección en un tamaño cómodo
- El tamaño es 10.25 x 2.25 x 5.5-Inch
- La funda se cierra por completo cuando se cierra con cremallera