Motion
M5H51T21C718 BRAZO DE TORSIÓN MOTORIZADO

Dodge
M5H51T21C718 MOTORIZED TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07948743
No. Fabricante M5H51T21C718 MOTORIZED TORQ ARM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
M5H51T21C718 MOTORIZED TORQ ARM

Reductor de velocidad de montaje en eje - 51:1 Relación, Tamaño de eje de entrada de 1.0625 pulg., Tipo de orificio de salida: Casquillo cónico
Artículo MI #07948743
No. Fabricante M5H51T21C718 MOTORIZED TORQ ARM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Tamaño de la caja
    5
  • Tamaño de entrada
    1.0625 pulg.
  • Relación nominal
    51:1

Detalles

  • Relación real
    51:1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Cara C NEMA
  • Hecho a pedido
  • Número de catálogo del fabricante
    M5H51T21C718 BRAZO DE TORSIÓN MOTORIZADO
  • Velocidad máxima
    Entrada 1800 revoluciones por minuto
  • Tipo de orificio de salida
    Casquillo cónico
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 210TC
  • Compatible con transportador de tornillos
  • Tipo de sellado
    Dos piezas
  • Serie
    M5H

Descripción general

Descripción del fabricante
M5H51T21C718 BRAZO DE TORSIÓN MOTORIZADO