Especificaciones
Dimensiones
- Brida Diámetro1.3750 pulg.
- Brida Grosor0.2190 pulg.
- Tamaño hexagonal3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud total0.0310 pulg.
- Rodillo Diámetro1.0000 pulg.
- Rodillo Ancho0.7815 pulg.
- Poste Diámetro0.4370 pulg.
- Poste Longitud1.0000 pulg.
- Longitud de la rosca0.5000 pulg.
Detalles
- Clasificación de carga de empuje dinámico140 lb
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga estática radial230 lb
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones de productividad de RBC para embalajeSoluciones de cojinetes de eritrocitos para aplicaciones de embalaje como paletización y llenado de latas y botellas.
Ver la documentación
Soluciones de productividad de eritrocitos para extrusoras de procesamiento de alimentosLos cojinetes de empuje de rodillos cónicos RBC que utilizan acero limpio MAX3 dan como resultado mayores capacidades y una vida útil a la fatiga en las extrusoras de procesamiento de alimentos.
Ver la documentación
Rodamientos para equipos de yacimientos petrolíferos RBCEquipos para aplicaciones en yacimientos petrolíferos y petrolíferos: cojinetes de Lubron, cojinetes de empuje de rodillos cónicos, cojinetes cilíndricos de rodillos, cojinetes planos esféricos, cojinetes autolubricantes
Ver la documentación
Rodamientos cilíndricos y de bola de gran diámetro de RBCRodamientos de rodillos de servicio pesado, rodamientos de bolas y rodillos, rodamientos de bolas y rodamientos de empuje cilíndricos de rodillos de RBC Bearings.
Ver la documentación