Motion
A300-NAA-TTYT-B30

ALL-FLO PUMP COMPANY
A300-NAA-TTYT-B30

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 3 pulg., flujo máximo de 235.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.980 gal
Artículo MI #07950177
No. Fabricante A300-NAA-TTYT-B30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ALL-FLO PUMP COMPANY
A300-NAA-TTYT-B30

Bomba con perno metálico - Sección de fluido de aluminio, centro de aluminio, puertos NPT de 3 pulg., flujo máximo de 235.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.980 gal
Artículo MI #07950177
No. Fabricante A300-NAA-TTYT-B30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    3 pulg.
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • Escape de aire
    3/4 NPT
  • Entrada de aire
    3/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.980 galones
  • Material de la bola
    PTFE
  • Material de la sección central
    Aluminio
  • Comprobar el material del asiento
    Nailon
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 3 pulg.
  • Material del diafragma
    PTFE
  • Tipo de servicio
    Continuo
  • Material de hardware
    Acero chapado en zinc
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    120 psi
  • Sólidos máx.
    7/16 en diám.
  • Caudal máximo
    235 gpm
  • Material de la junta tórica
    PTFE
  • Portada
    Centro de aspiración delantero / Centro de descarga trasero
  • Elevador de aspiración
    Seco - 20.00 pies, húmedo - 31.00 pies
  • Enlace de ingeniería de Iom de producto de suministro
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    AWE-300-TTYT-M
  • Materiales húmedos
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
A300-NAA-TTYT-B30

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"