Motion
89440-M
Cojinete de empuje - una dirección, 200 mm D.I., 400 mm D.E.
Artículo MI #07950208
No. Fabricante 89440-M
Precio26,778.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, 200 mm D.I., 400 mm D.E.
Artículo MI #07950208
No. Fabricante 89440-M
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
Precio26,778.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • Peso
    178.288 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
89440M COJINETE DE RODILLOS DE EMPUJE AXIAL

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs