Motion
74619
Linterna recargable de alta luz Strion DS HL con interruptores dobles
Artículo MI #07950473
No. Fabricante 74619
Precio392.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Linterna recargable de alta luz Strion DS HL con interruptores dobles
Artículo MI #07950473
No. Fabricante 74619

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$392.91/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la batería
    Propiedad exclusiva
  • Longitud
    6.33 pulg.
  • Peso
    5.4 oz

Detalles

  • Baterías incluidas
    Sí
  • Química de la batería
    Iones de litio
  • Tensión de la batería
    3.63 V
  • Color del cuerpo
    Negro
  • Material del cuerpo
    Aluminio
  • Tipo de material del cuerpo
    Metal
  • Tipo de bombilla
    LED
  • Intensidad completa del haz
    12000 cd
  • Emisión de luz completa
    700 lm (alto), 300 lm (med), 40 lm
  • Tiempo de ejecución completo
    1.25 horas (alto), 3.5 horas (medicamento), 24 horas
  • Características y beneficios
    • 700 lúmenes y haz de 219 metros de altura • Ideal para buscar en un área extensa o limpiar una habitación • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente a la mano, guante u funda • Construcción de aluminio duradero y IPX4 resistente al agua • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscopio • Cabezal antivuelco que evita que la luz se desplace cuando lo coloca
  • Incluye
    Batería, 100V cables de carga de CA y CC, (2) soportes de cargador
  • Color de bombilla LED
    Blanco
  • Número de Upc del fabricante
    80926746190
  • Salida de luz máxima
    700 lm
  • Tiempo máximo de funcionamiento
    24 horas
  • Modelo
    Linterna de mano recargable
  • Número de baterías
    1
  • Linterna recargable
    Recargable
  • Recargable o recargable
    Recargable
  • Características de resistencia
    IPX4
  • UPC_NO
    080926746190
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
74619 STRION DS 12V CC PIGGY BACK
  • 700 lúmenes y haz de 219 metros en altura
  • Ideal para buscar en un área grande o limpiar una habitación
  • Diseño compacto de 6" con cilindro ranurado para un agarre seguro, incluso con guantes
  • Tamaño más pequeño que se ajusta cómodamente a la mano, los guantes o la funda
  • Construcción de aluminio duradero y resistente al agua IPX4
  • Modos Alto/Med/Bajo/Estroboscópico
  • El cabezal antivuelco evita que la luz ruede cuando la colocas