Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro110 mm
- Contacto Ángulo15 °, 40 °
- Ancho del anillo interior150 mm
- Exterior Diámetro240 mm
- En general Ancho150 mm
- Peso51.059 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaLatón
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción8322AAB COJINETE
- Tipo dúplexDe espaldas a espaldas
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante097741134545
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial40°: 265, 15°: 255 kN
- Capacidad de carga estática radial40°: 320, 15°: 255 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila3
- Serie8300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741134545
Descripción general
Descripción del fabricante
8322AAB COJINETE