Motion
UEL314-211D1

NTN
UEL314-211D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-11/16 pulg. Diámetro de orificio, 5.9055 pulg. OD, 3.6260 pulg. Ancho, para servicios pesados, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07954930
No. Fabricante UEL314-211D1
Precio886.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
UEL314-211D1

Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 2-11/16 pulg. Diámetro de orificio, 5.9055 pulg. OD, 3.6260 pulg. Ancho, para servicios pesados, bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #07954930
No. Fabricante UEL314-211D1
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
Su precio$886.47/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2-11/16 pulg.
  • Radio de filete
    0.0984 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    2.6890 pulg.
  • Anillo exterior Ancho  
    1.6142 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.9055 pulg.
  • Ancho general
    3.6260 pulg.
  • Peso
    10.201 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Autorización interna
    CN
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo
    EL314-211
  • Número de Upc del fabricante
    4547359660326
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23400 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    15300 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359660326

Descripción general

Descripción del fabricante
UEL314-211D1