Motion
100-200-1-1-2-7-ST8

NOSHOK INC
100-200-1-1-2-7-ST8

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 200 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann, orificio roscado de 0.8 mm SS
Artículo MI #07955269
No. Fabricante 100-200-1-1-2-7-ST8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NOSHOK INC
100-200-1-1-2-7-ST8

Transmisor de presión, materiales húmedos: 316 SS, 0 psig a 200 psig, precisión del 0.5% (BFSL), salida de 4 mA a 20 mA, 1/4 NPT macho, mini-Hirschmann, orificio roscado de 0.8 mm SS
Artículo MI #07955269
No. Fabricante 100-200-1-1-2-7-ST8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40 a 185
  • Tipo de conexión
    Rosca de tubo nacional macho (MNPT)
  • Conexión eléctrica
    DIN EN 175301-803 Forma C
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40

Descripción general

Descripción del fabricante
TRANSMISOR DE PRESIÓN 100 200 1 1 2 7 ST8
  • Salida de corriente
  • Piezas húmedas de acero inoxidable 316 y 17-4PH
  • Cumple con CE para suprimir RFI, EMI y ESD