Motion
GR-TXMQ-2.913-56C-56C

GROVE GEAR
GR-TXMQ-2.913-56C-56C

Multiplicador de relación helicoidal - 2.913:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Tamaño de marco de entrada de 56C , Salida de eje sólido, Tamaño de salida de 0.6250 in, Tamaño de marco de salida de 56C , 4.21 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 601 rpm
Artículo MI #07955314
No. Fabricante GR-TXMQ-2.913-56C-56C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
GR-TXMQ-2.913-56C-56C

Multiplicador de relación helicoidal - 2.913:1 Relación, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Tamaño de marco de entrada de 56C , Salida de eje sólido, Tamaño de salida de 0.6250 in, Tamaño de marco de salida de 56C , 4.21 hp a 1750 rpm HP máx., Salida de 601 rpm
Artículo MI #07955314
No. Fabricante GR-TXMQ-2.913-56C-56C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    TXMQ
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño del marco de salida
    56C
  • Tamaño de salida
    0.6250 pulg.
  • Relación
    2.913:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Peso
    10.5 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyl 460
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    708212L
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia de entrada máxima
    4.21 hp a 1750 rpm
  • RPM de salida
    601 rpm
  • Par de salida
    433 pulg./lb
  • Tipo de salida
    Eje sólido
  • Capacidad de carga suspendida
    434 lb
  • Tipos de productos
    Paralelo
  • Serie
    TXMQ

Descripción general

Descripción del fabricante
GR-TXMQ-2.913-56C-56C REDUCTOR
  • El diseño de doble propósito se puede utilizar como un reductor en línea de reducción individual independiente o como un perno en la entrada de cualquier reductor de engranajes de cara C para multiplicar la relación de reducción general
  • Carcasa de hierro fundido
  • Lleno de fábrica con lubricante de polialcaleno glicol Mobil Glygoyle 460 de primera calidad, aprobado por USDA Clase H1
  • Los sellos de doble labio Viton® proporcionan una vida útil prolongada gracias a una mayor resistencia a altas temperaturas, abrasión y productos químicos
  • C Estilos de entrada sólido o brida disponibles
  • Entrada/salida de 180TC a 210TC
  • Engranaje helicoidal para optimizar la eficiencia del sistema

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo